• Ta artikel je na voljo le poslovnim kupcem.

Digitale Bügelmessschraube IP65, Zoll/Metrisch 1-2″, ohne Datenausgang, Ratschentrommel

Št. art.: 293-345-30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • IP-Schutzart: IP 65
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
    IP-Schutzart IP 65
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 293-345-30
    EAN/GTIN 4946368673103
    Številka proizvajalca 293-345-30
    L-število L40010 11259

    Opis

    Beschreibung:

    Diese IP65-Bügelmessschrauben mit und ohne Datenausgabe, bieten eine hervorragende Genauigkeit, sind äußerst robust und bieten die folgenden Vorteile: Ölbeständiges Material für alle Kunststoffteile. Außergewöhnliche Batterielebensdauer von 2,4 Jahren. Hervorragenden Beständigkeit gegen Wasser und Staub.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 1 - 2
    Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
    Genauigkeit: ±0,00005″
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,00005″
    Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt ø18 mm
    Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
    Messkraft: 5-10
    ABS / INC (INC ZERO): Ja
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, Batterie, Einstellnormal (ab 1“), mit Werksprüfzertifikat (0-2“)
    Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
    Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre für Modelle ≤4″ 1,2 Jahre für >4″

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico