Opis:
Ta zunanji mikrometer IP65 ima odlično natančnost, je zelo robusten in je na voljo z izhodom podatkov ali brez njega, kar vam omogoča naslednje prednosti: Materiali za vse plastične dele so odporni na olje Izjemno dolga življenjska doba baterije (2,4 leta) Odlična odpornost proti prahu in vdoru vode, kar omogoča uporabo merilnika pri strojni obdelavi z mazivi za hlajenje.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 1 - 2
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Natančnost: ±0,00005″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,00005″.
Lestvica: Lestvica bobna in tulca s satenasto kromirano prevleko ø18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 5-10
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno s škatlo, ključem, baterijo, nastavitvenim standardom (od 1″), s potrdilom o preizkusu dela (0-2″)
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 2,4 leta za modele ≤4″ 1,2 leta za modele >4″.