Opis:
Ta zunanji mikrometer s stopnjo zaščite IP65 zagotavlja odlično natančnost, nima izhodnih podatkov, je izjemno robusten in ima naslednje prednosti: Material, odporen na olje, za vse plastične dele Izjemna življenjska doba baterije 2,4 leta * Z odlično odpornostjo na vodo in prah se ta zunanji mikrometer lahko uporablja pri strojni obdelavi, pri kateri prihaja do brizganja hladilne tekočine.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 50-75
Prirastek številk: 0,001 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2 µm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 5-10
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, ključem, baterijo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), merilnim območjem do 50 mm s potrdilom o opravljenem preizkusu.
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 2,4 leta za modele ≤100 mm 1,2 leta za modele >100 mm