Digitalni zunanji mikrometer IP65, 0-25 mm, brez podatkovnega izpisa, ročični boben

Št. art.: 293-244-30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
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
Vrsta IP-zaščite IP 65
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293-244-30
EAN/GTIN 4946368672946
Številka proizvajalca 293-244-30
L-število L40010 9473

Opis

Opis:

Ta mikrometer z zaščito IP65 zagotavlja odlično natančnost, nima izpisa podatkov, je izjemno robusten in ima naslednje prednosti: Material, odporen na olje, za vse plastične dele Izjemna življenjska doba baterije 2,4 leta * Z odlično odpornostjo na vodo in prah se ta zunanji mikrometer lahko uporablja pri strojni obdelavi, pri kateri prihaja do brizganja hladilne tekočine.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 25
Prirastek številk: 0,001 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±1 µm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 5-10
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, ključem, baterijo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), merilnim območjem do 50 mm s potrdilom o opravljenem preizkusu.
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 2,4 leta za modele ≤100 mm 1,2 leta za modele >100 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico