Opis:
Ta zunanji mikrometer IP65 omogoča 4-krat hitrejše gibanje vretena kot standardni zunanji mikrometer in vam ponuja naslednje prednosti: Hitrejše merjenje z uporabo večjega odmika vretena 2 mm/obrat Izjemno dolga življenjska doba baterije 2,4 leta Odlična natančnost Valj z zaskočnico poenostavi merjenje z eno roko Odlična odpornost na vodo in prah (IP65) omogoča uporabo pri obdelavi, kjer se uporabljajo hladilna maziva
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 1 - 2
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Natančnost: ±0,00005″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,00005″.
Lestvica: Lestvica bobna in tulca satenasto kromirana, ø19,3 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 7-12
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključuje škatlo, ključ, 1x baterijo, standardno nastavitev (od 1″), merilno območje do 2″ s potrdilom o opravljenem preizkusu.
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta