Digitalni zunanji mikrometer QuantuMike IP65, 0-1″, brez podatkovnega izhoda

Št. art.: 293-185-30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 65
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293-185-30
EAN/GTIN 4946368716725
Številka proizvajalca 293-185-30
L-število L40010 11812

Opis

Opis:

Ta zunanji mikrometer IP65 omogoča 4-krat hitrejše gibanje vretena kot standardni zunanji mikrometer in vam ponuja naslednje prednosti: Hitrejše merjenje z uporabo večjega odmika vretena 2 mm/obrat Izjemno dolga življenjska doba baterije 2,4 leta Odlična natančnost Valj z zaskočnico poenostavi merjenje z eno roko Odlična odpornost na vodo in prah (IP65) omogoča uporabo pri obdelavi, kjer se uporabljajo hladilna maziva

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 1
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Natančnost: ±0,00005″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,00005″.
Lestvica: Lestvica bobna in tulca satenasto kromirana, ø19,3 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 7-12
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključuje škatlo, ključ, 1x baterijo, standardno nastavitev (od 1″), merilno območje do 2″ s potrdilom o opravljenem preizkusu.
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.