Digitalni zunanji mikrometer QuantuMike IP65

Št. art.: 293-183-30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
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
Vrsta IP-zaščite IP 65
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293-183-30
EAN/GTIN 4946368716671
Številka proizvajalca 293-183-30
L-število L40010 12347

Opis

Opis:

Ta zunanji mikrometer IP65 omogoča 4-krat hitrejše gibanje vretena kot standardni zunanji mikrometer in vam ponuja naslednje prednosti: Hitrejše merjenje z uporabo večjega odmika vretena 2 mm/obrat Izjemno dolga življenjska doba baterije 2,4 leta Odlična natančnost Valj z zaskočnico poenostavi merjenje z eno roko Odlična odpornost na vodo in prah (IP65) omogoča uporabo pri obdelavi, kjer se uporabljajo hladilna maziva

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 3 - 4
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Natančnost: ±0,0001″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±1,0E-4″.
Lestvica: Lestvica bobna in tulca satenasto kromirana, ø19,3 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 7-12
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključuje škatlo, ključ, 1x baterijo, standardno nastavitev (od 1″), merilno območje do 2″ s potrdilom o opravljenem preizkusu.
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico