Opis:
Praktičen komplet v okolju prijazni kartonski embalaži
Za vijake z zarezno in prečno zarezno glavo PH
Izjemno majhen premer rezila s popolno mehansko in električno varnostjo
Vijaki, ki ležijo globoko v vijačnih gredeh, so brez težav dosegljivi
VDE izolacija do 1000 V, v skladu z EN 60900/IEC 60900, Popolnoma izolirano rezilo
Trikomponentni ročaj Power-Grip³ z luknjo za obešanje
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
Sprejemanje ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Oznake oblike pogona na koncu ročaja
Razrez iz molibden-vanadijevega jekla, toplotno obdelan
Lastnosti:
- Zasnova: z luknjo za obešanje
- Skupna dolžina [mm]: 120 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 3K ročaji VDE izolacija do 1000 V
- Material: Molibden-vanadij-plus jeklo, kaljeno in popuščeno
- 1000 V izoliran: da
- zaščita proti zvijanju [mm]: da
- protimagnetna zaščita: brez
- Pogonski šesterokotnik [mm]: brez
- Oblikovanje z nizko iskro: brez
- Barvno označevanje: brez
- Ročaj na voljo: da
- Izoliran: da
- Vrtljiv pokrovček: brez
- Zaščiteno pred korozijo: brez
- Kroglasta glava: brez
- Udarni pokrovček: brez
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: da