Opis:
Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 0,05 do 13,5 N-m
Serijska montaža z zategovanjem s konstantno vrednostjo
Elektronska industrija, natančna mehanika in industrijska proizvodnja
Dizajn:
Fiksni momentni ključ - brez lestvice
S šestkotnim nastavkom 1/4″ za uporabo bitov 1/4″ po DIN 3126 - C 6.3
Klasificiran po DIN EN ISO 6789, tip II, razred F, s sledljivim preskusnim certifikatom
Kalibriran z dovoljenim odstopanjem +/- 6 % od nastavljene vrednosti
Skladen z zahtevami EPA (elektrostatično zaščiteno območje), za uporabo v elektrostatično občutljivih aplikacijah
Precizna vrtljiva kroglična sklopka za nadzorovano desno in levo zategovanje
Precizna mehanizem opazno zdrsne, ko je dosežena nastavljena vrednost
Samodejna vrnitev v začetni položaj
Delo brez utrujenosti je doseženo z ergonomskim ročajem in gladko sprostitvijo
Kalibracijske nalepke je mogoče enostavno nalepiti na priloženi nosek
Fiksno nastavitev je mogoče opraviti v tovarni ali jo opravi uporabnik sam na ustrezni preskusni opremi
Če je zaželena tovarniška fiksna nastavitev, pri naročilu navedite vrednost N-m (cena na zahtevo)
Razpon dobave:
Motorni ključ tipa PGNE FS
Modeli 4. 5 in 13,5 z dodatnim prečnim ročajem za lažje delo
Potrdilo o preskusu po standardu DIN EN ISO 6789-2:2017
Dostava v trpežni kartonski škatli.
Lastnosti:
- Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 6,3 mm
- Pogonski nastavek, šesterokotni [imperialni]: 1/4″
- Vrsta pogona/spremembe: Nosilec bitov
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Sprostitveni mehanizem: Drsna sklopka
- Razpon navora (min./max.) [cNm]: 250 cNm-1350 cNm
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 2,5 Nm - 13,5 Nm
- Območje uporabe:
- Sestavljanje
- Proizvodnja
- Kakovostni nadzor
- Serijska sestava
- Vzdrževanje in popravila
- Skupna višina [mm]: 37,3 mm
- Skupna dolžina [mm]: 140 mm
- Natančnost: +/- 6 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- 1000 V izoliran: brez
- Različica EPA/ESD: da
- Fiksna nastavitev: da
- Križni ročaj na voljo: da
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Elektronska industrija
- Industrija
- Drobna mehanika
- Vojaška
- Služba
- Kabinetna gradnja