Opis:
Za širino vpenjanja od Ø 22 do 115 mm in globino vpenjanja do 295 mm
Vključno z nastavkom za notranji navoj M8-M18
Za zrahljanje in izvleko tesno vpetega dela, kot so stožčasti valjčni ležaji, notranje tekalne površine
Globino vpenjanja je mogoče povečati od 195 do 295 mm s pomočjo podaljškov za napenjalne vijake št. 1.38/AV-FV
Številka 1.38/AV-FV 1100 CT2-1.41/2A za naknadno opremljanje obstoječih predalov L-BOXX® 136
Z vložkom za preverjanje orodja za hitro odkrivanje manjkajočega orodja
Orodje je v celoti vpeto v peno, zato je naloženi vložek mogoče zlagati
Vložek se lahko uporablja v predalih z minimalnimi dimenzijami 400 x 310 x 60 mm
Lastnosti:
- Skupna dolžina [mm]: 357 mm
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 295 mm
- Širina vpenjanja zunaj izvleka (min.) [mm]: 22 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 115 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez