Segment z znakom Višina pisave 3 mm U

Št. art.: 291952 U
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Znak Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Znaki U
    Višina pisave 3 mm
    ⌀ traku za pisanje 30 mm
    Vrsta izdelka Segment z znakom

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 291952 U
    EAN/GTIN 4030741607615
    Številka proizvajalca 85001411

    Opis

    Izvedba:

    Vzmeten sistem z zamenljivimi segmenti. Prilagodljivo držalo.

    Prednosti:

    Možnost izdelave napisov do roba.

    Primerno za:

    Orodje za izdelavo napisov art. 291920 in 291925.

    Priporočilo:

    Opcijsko je na voljo škatla art. 291990_Box za shranjevanje segmentov z znaki/garnitur znakov.

    Pazi:

    Upoštevajte dodelitev orodja in segmentov.

    Opomba:

    Valj za pisanje ⌀ 30 mm: možnost opremljanja z najmanj 17 segmenti.
    Valj za pisanje ⌀ 50 mm: možnost opremljanja z najmanj 29 segmenti.
    Maksimalno število opremljanja je odvisno od posamične širine znakov.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico