Segment z znakom Višina pisave 2 mm A

Št. art.: 291950 A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Znak Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Znaki A
Višina pisave 2 mm
⌀ traku za pisanje 30 mm
Vrsta izdelka Segment z znakom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 291950 A
EAN/GTIN 4030741556258
Številka proizvajalca 85000992

Opis

Izvedba:

Vzmeten sistem z zamenljivimi segmenti. Prilagodljivo držalo.

Prednosti:

Možnost izdelave napisov do roba.

Primerno za:

Orodje za izdelavo napisov art. 291920 in 291925.

Priporočilo:

Opcijsko je na voljo škatla art. 291990_Box za shranjevanje segmentov z znaki/garnitur znakov.

Pazi:

Upoštevajte dodelitev orodja in segmentov.

Opomba:

Valj za pisanje ⌀ 30 mm: možnost opremljanja z najmanj 17 segmenti.
Valj za pisanje ⌀ 50 mm: možnost opremljanja z najmanj 29 segmenti.
Maksimalno število opremljanja je odvisno od posamične širine znakov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico