Črka A–Z 2 mm

Št. art.: 291945 2
Nastavi ceno 26 kos (43,63 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina pisave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina pisave 2 mm
Znaki A–Z
⌀ traku za pisanje 50 mm
Vrsta izdelka Črka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 291945 2
EAN/GTIN 4030741641558
Številka proizvajalca 85001819

Opis

Izvedba:

Vzmeten sistem z zamenljivimi segmenti. Prilagodljivo držalo.

Prednosti:

Možnost izdelave napisov do roba.

Primerno za:

Orodje za izdelavo napisov art. 291930 in 291935.

Vsebina:

Segment z znakom: 291954

Priporočilo:

Opcijsko je na voljo škatla art. 291990_Box za shranjevanje segmentov z znaki/garnitur znakov.

Pazi:

Upoštevajte dodelitev orodja in segmentov.

Opomba:

Valj za pisanje ⌀ 30 mm: možnost opremljanja z najmanj 17 segmenti.
Valj za pisanje ⌀ 50 mm: možnost opremljanja z najmanj 29 segmenti.
Maksimalno število opremljanja je odvisno od posamične širine znakov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico