Orodje za glajenje G 26 mm

Št. art.: 291553 26
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ D 26 mm
    Tip vpenjalnega trna Cilindrično držalo ⌀ 20 mm
    Prevesna dolžina LA 128 mm
    Uporabna dolžina LN 50 mm
    Območje nastavljanja –0,05/+0,1 mm
    ⌀ držala Ds 35 mm
    Število kolutov 6
    Vrsta izdelka Orodje za glajenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 291553 26
    EAN/GTIN 4060491000503
    Številka proizvajalca G1.2-026.00-3-050-ZS20

    Opis

    Izvedba:

    Za uporabo na CNC-strojih in običajnih stružnih, rezkalnih in vrtalnih strojih.
    Brezstopenjska nastavitev v µm (območje nastavljanja od –0,05 mm do +0,1 mm).

    Prednosti:

    Posebej za serijsko proizvodnjo. Maksimalna produktivnost s podajanji od 0,05 mm do 0,3 mm na rolo.
    Možna je kakovost površine do Rz < 1 µm.
    Samodejna sprostitev pri odmiku orodja preprečuje poškodbe glajene površine.

    Uporaba:

    • Za mehansko obdelavo površin.
    • Za obdelavo vseh kovinskih materialov z natezno trdnostjo 1400 N/mm2 in trdoto do 45 HRC.
    • Obdelava z desnim tekom.
    • Do tolerančnega razreda IT8.
    • Za izvrtine do ⌀ 49 mm.

    Opomba:

    Od ⌀ 10 mm opcijsko dobavljivo z notranjim hlajenjem.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico