Orodje za glajenje EG14 univerzalno, Tip vpenjalnega trna: VDI40

Št. art.: 291515 VDI40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip vpenjalnega trna Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer rezanja: leva in desna

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip vpenjalnega trna VDI40
Smer rezanja leva in desna
Prevesna dolžina LA 158,1 mm
Srednji zamik konic f 44 mm
maksimalna sila glajenja 8 kN
⌀ kolesa 14 mm
Vrsta izdelka Orodje za glajenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 291515 VDI40
EAN/GTIN 4060491000138
Številka proizvajalca EG14-2-VDI40-R02.00

Opis

Izvedba:

Za uporabo na CNC-strojih in konvencionalnih stružnicah.
Simetrična zgradba – univerzalna uporaba kot leva in desna različica.

Prednosti:

Možna je kakovost površine do Rz < 1 µm.
Možna so podajanja do 1 mm/vrt. (zunanja obdelava).
Konstantni rezultati zaradi kontinuiranega merjenja sile glajenja.

Uporaba:

Za mehansko obdelavo površin.
Za obdelavo vseh kovinskih materialov z natezno trdnostjo 1400 N/mm2 in trdoto do 45 HRC.

Primerno za:

Območje ⌀ D (priporočljivo): od 50 mm

Opomba:

Uporaba orodij za posamezno obdelovalno površino je odvisna od vrste revolverja (zvezdasti/diskovni).
  • Drugi priključki držala po ponudbi.
  • Upoštevajte podrobna tehnološka priporočila v navodilih za uporabo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico