{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip vpenjalnega trna | S25 | |
Smer rezanja | leva in desna | |
Prevesna dolžina LA | 69 mm | |
Srednji zamik konic f | 102,1 mm | |
maksimalna sila glajenja | 3 kN | |
⌀ kolesa | 5 mm | |
4-kotno držalo | 25 × 25 mm | |
Vrsta izdelka | Orodje za glajenje |
Številka izdelka | 291500 S25 | |
EAN/GTIN | 4060491000022 | |
Številka proizvajalca | EG5-1-SL25 |