Diamantne gladilne konice, Radij konice: 1,0mm

Št. art.: 291410 1,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Radij konice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Radij konice 1 mm
Vrsta izdelka Orodje za glajenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 291410 1,0
Številka proizvajalca 06TGW0011

Opis

Prednosti:

Z indeksiranjem lahko diamantne gladilne konice uporabite do 8-krat.
Možna je kakovost površine do Rz < 1 µm.

Uporaba:

Za obdelavo materialov do 65 HRC. Idealno za obdelavo površin s kompleksnimi, neprekinjenimi konturami.

Opomba:

Uporabite največji mogoči radij.
Upoštevajte podrobna tehnološka priporočila v priloženih navodilih za uporabo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico