Prikaz CAPTURE

Št. art.: 2908735
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 2908735
EAN/GTIN 0611702895681
Številka proizvajalca 2908735

Opis

Opis:

  • Digitalna enota za prikaz navora za uporabo s senzorji navora
  • Lahka in robustna zaradi aluminijastega osnovnega ohišja
  • 4 načini merjenja: Prikaz drsne vrednosti (sled), zaznavanje točke upogiba (prvi vrh), merjenje najvišje vrednosti (vrh), preizkus z izvijačem
  • Preklopne enote N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
  • 50 programirljivih testnih zaporedij
  • 2000 izmerjenih vrednosti, ki jih je mogoče shraniti
  • Pregledljiv in visokokontrasten TFT-zaslon
  • Primeren za priključitev senzorjev Capture CS in XR (Quicktec prepoznavanje senzorjev)
  • Skladen s standardnimi senzorji navora 2mV/V
  • Močna litij-ionska baterija za delo neodvisno od omrežja
  • Posredovanje podatkov in omrežno delovanje prek povezave USB
  • opcija: Programska oprema za vrednotenje računalnika ″Capture Manager″ (2908778)
  • Razpon dobave:
  • zaslon za zajemanje
  • kabel USB
  • napajalna enota z vtičem Euro
  • priročnik za uporabo
  • trdno plastično ohišje z vložkom
.

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 85 mm
  • Skupna višina [mm]: 140 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Material: AluminiumU
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico