Drejningsmomentnøgle 1-5 N-m Z 8

Št. art.: 2907151
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2907151
EAN/GTIN 0701698905959
Številka proizvajalca 2907151

Opis

Beskrivelse:

  • Nøjagtighed og konsistens. Forbedret proceskontrol sikres ved at reducere risikoen for under- og overtilspænding på grund af den unikke Breaking Technology
  • Kalibreret skala. En synlig mikrometerskala gør det muligt for brugeren at justere værktøjet hurtigt og nemt til den ønskede momentindstilling, hvilket gør det muligt at anvende en række forskellige momentindstillinger
  • Brugervenlighed. Kan bruges på trange steder takket være det kompakte design
  • Elektronik. Ideel til sikker samling og servicering af elektroniske komponenter, da dette værktøj er EPA-kompatibelt til brug i elektrostatisk følsomme områder
  • Lang levetid for værktøjet. Høj kvalitet, holdbart design og konstruktion, minimerer omkostninger til udskiftning og nedetid
  • Processtyring. Reducerer sandsynligheden for garanti og efterarbejde ved at sikre proceskontrol gennem præcis og gentagelig anvendelse af drejningsmoment
  • Produktionseffektivitet. Forbedret brugerkomfort og produktivitet takket være det ergonomiske design, som omfatter lette materialer og et formstøbt plastikhåndtag
  • Versatilitet. Alsidigt værktøj, der er ideelt til vedligeholdelses- og reparationsopgaver, hvor en række drejningsmomenter hurtigt og nemt kan anvendes på en række forskellige fastgørelseselementer og stik
  • N.m- eller lbf.in-versioner leveres med enten en 8 mm spigot eller en 9x12 rektangulær fitting
  • Kan leveres som en del af et tilpasset sæt
.

Egenskab:

  • Drevmontering, journal Ø: 8 mm
  • Drevetype/drev: Drivende ende
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Frigørelsesmekanisme: Udløsning i længderetningen
  • Drejningsmoment (min.) [Nm]: 1 Nm
  • Drejningsmoment (max.) [Nm]: 5 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriemontering
    • Fabrikation
    • Kvalitetskontrol
    • Reparation og eftersyn
    • Vedligeholdelse og reparation
    • Afdelinger for test og prøvning
    • /li>
  • Samlet længde [mm]: 220 mm
  • Materiale: Konstruktion af rørformet stål
  • Nøgle Nm: 0,025 Nm
  • Præcision: +/- 6 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Skala type: Mono
  • 1000 V isoleret: ingen
  • EPA/ESD-version: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industri
    • Finmekanik
    • Militær
    • Maskiner
    • Service
    • Service

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.