Upogibni navor 2-10 Nm Zaporni zatič

Št. art.: 2905299
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2905299
EAN/GTIN 0611702890617
Številka proizvajalca 2905299
L-število L60160 5478

Opis

Opis:

  • Zboljšana natančnost, doslednost in nadzor. Natančen nadzor nad procesom je zagotovljen z zmanjšanjem tveganja premajhnega ali prevelikega zategovanja zaradi edinstvene tehnologije lomljenja. Tako ima upravljavec več časa za odziv, ko je dosežen ciljni navor
  • Kompaktna vitka zasnova. To povečuje produktivnost pri uporabi v omejenem prostoru
  • Skladni končni nastavki. Na voljo je vrsta zamenljivih končnih nastavkov, zato je to orodje izjemno vsestransko.
  • Lahka uporaba. Orodja lahko zaradi edinstvene tehnologije lomljenja z zaupanjem uporabljajo operaterji na vseh ravneh znanja
  • Povečana učinkovitost proizvodnje. Povečano udobje in produktivnost upravljavca zaradi ergonomske zasnove, ki vključuje lahke materiale in oblikovan ročaj
  • Na voljo je tudi različica s pravokotnim nastavkom. Glej spodnjo tabelo
  • Ključi TBN 2 in 10 bodo dobavljeni s potrdilom o umerjanju, če bodo naročeni s priloženim končnim nastavkom in prednastavljeni
  • Za možnosti EPA glej spodnjo tabelo
.

Lastnosti:

  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Sprostitveni mehanizem: Vzdolžna sprostitev
  • Navor (min.) [lbf in]: 89 lbf in
  • Navor (min.) [Nm]: 2 Nm
  • Navor (max.) [lbf in]: 17,8 lbf in
  • Navor (max.) [Nm]: 10 Nm
  • Območje uporabe:
    • Montaža
    • Serijska montaža
    • Fabrikacija
    • Kakovostni nadzor
  • Skupna dolžina [mm]: 133 mm
  • Natančnost: +/- 6 %
  • Vrsta lestvice: brez
  • 1000 V izoliran: brez
  • Različica EPA/ESD: da
  • Fiksna nastavitev: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Drobna mehanika
    • Vojaška industrija

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico