Držalo za naknadno brušenje 3-5

Št. art.: 290398 3-5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina Lcelotna 150 mm
L1 50 mm
⌀ nosilca rezil D1 12 mm
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290398 3-5
EAN/GTIN 4045199972895
Številka proizvajalca 290398 3-5

Opis

Izvedba:

Iz aluminija, s praktičnim 6-kotnim držalom za enostavno uporabo.

Uporaba:

Za varno in preprosto naknadno brušenje rezalnih vložkov z brusnim kamnom.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 290336290379.

Primerno za:

Garnitura rezil art. 290360290379: Vel. 3–5
Garnitura rezil art. 290336: Vel. 8; 10
Garnitura rezil art. 290346: Vel. 9; 11

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico