Ekscentrična puša 50 mm

Št. art.: 290393 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀D3 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D2 65 mm
L1 95 mm
L2 80 mm
za ⌀ Ds 32 mm
Vrsta izdelka Ekscentrična puša

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290393 50
EAN/GTIN 4045197997241
Številka proizvajalca 290393 50

Opis

Izvedba:

Območje nastavljanja maksimalno ± 0,5 mm.
Ena črtica na skali ustreza 0,03 mm.

Uporaba:

Za fino justiranje držal za pehanje utorov in profila na stružnicah brez Y-osi.

Primerno za:

Držala za pehanje utorov in profila art. 290330290359.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico