Ekscentrična puša 32L mm

Št. art.: 290392 32L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D2 48 mm
L1 85 mm
L2 70 mm
za ⌀ Ds 25 mm
Vrsta izdelka Ekscentrična puša

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290392 32L
EAN/GTIN 4045197997210
Številka proizvajalca 290392 32L

Opis

Izvedba:

Območje nastavljanja maksimalno ± 0,5 mm.
Ena črtica na skali ustreza 0,03 mm.

Uporaba:

Za fino justiranje držal za pehanje utorov in profila na stružnicah brez Y-osi.

Primerno za:

Držala za pehanje utorov in profila art. 290330290359.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.