Ekscentrična puša 32L mm

Št. art.: 290391 32L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀D3 H7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ D2 48 mm
    L1 70 mm
    L2 60 mm
    za ⌀ Ds 20 mm
    Vrsta izdelka Ekscentrična puša

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 290391 32L
    EAN/GTIN 4045197942173
    Številka proizvajalca 290391 32L

    Opis

    Izvedba:

    Območje nastavljanja maksimalno ± 0,5 mm.
    Ena črtica na skali ustreza 0,03 mm.

    Uporaba:

    Za fino justiranje držal za pehanje utorov in profila na stružnicah brez Y-osi.

    Primerno za:

    Držala za pehanje utorov in profila art. 290330290359.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico