{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ D | 32 mm | |
Mera L1 | 140 mm | |
Mera L2 | 50 mm | |
Mera L3 | 40 mm | |
Mera L4 | 10 mm | |
Mera L5 | 6 mm | |
Mera L6 | 10 mm | |
Mera L7 | 50 mm | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 290388 40 | |
EAN/GTIN | 4062406258276 | |
Številka proizvajalca | 290388 40 |