{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Za utore s širino m | 25 mm | |
Prevleka | TiN | |
za natančnost prilega | P9 | |
Širina rezila w | 24,978 mm | |
Globina utora t | 12 mm | |
Debelina rezila b | 18 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 290370 25 | |
EAN/GTIN | 4045197881670 | |
Številka proizvajalca | 290370 25 |