Utorni rezalni vložek s posnetim robom H7 16 mm

Št. art.: 290363 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za utore s širino m (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Za utore s širino m 16 mm
    Prevleka TiN
    za natančnost prilega H7
    Širina rezila w 16,018 mm
    Globina utora t 5,53 mm
    Debelina rezila b 14 mm
    Rob 0,2 mm × 45°
    Rezalni material HSS
    Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 290363 16
    EAN/GTIN 4045197881496
    Številka proizvajalca 290363 16

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    Al (kratki odrezki)
    N
    Al > 10% Si
    N
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    S TiN-prevleko.
    Primeren za naknadno brušenje.

    Uporaba:

    Za izdelavo utorov v skladu z DIN 6885, DIN 138 in tovarniškimi standardi.
    Za širine utora s toleranco JS9 uporabite rezalne vložke s toleranco H7.

    Opomba:

    • Posebne velikosti (širine utora) so dobavljive po ponudbi.
    • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

    Od širine utora 16 mm sta obvezno potrebna dva prehoda. Prvi prehod je treba izvesti s približno polovično širino utora (npr. 10 mm pri širini utora 18 mm). Za prvi prehod se priporoča uporaba rezalnega vložka brez posnetega roba (290370290379), saj so možne večje globine utora.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico