{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Za utore s širino m | 14 mm | |
Prevleka | TiN | |
za natančnost prilega | H7 | |
Širina rezila w | 14,018 mm | |
Globina utora t | 4,71 mm | |
Debelina rezila b | 14 mm | |
Rob | 0,2 mm × 45° | |
Rezalni material | HSS | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 290363 14 | |
EAN/GTIN | 4045197881489 | |
Številka proizvajalca | 290363 14 |