Utorni rezalni vložek s posnetim robom P9 5 mm

Št. art.: 290360 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za utore s širino m (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za utore s širino m 5 mm
Prevleka TiN
za natančnost prilega P9
Širina rezila w 4,988 mm
Globina utora t 2,74 mm
Debelina rezila b 7 mm
Rob 0,2 mm × 45°
Rezalni material HSS
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290360 5
EAN/GTIN 4045197881298
Številka proizvajalca 290360 5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.
Primeren za naknadno brušenje.

Uporaba:

Za izdelavo utorov v skladu z DIN 6885, DIN 138 in tovarniškimi standardi.
Za širine utora s toleranco JS9 uporabite rezalne vložke s toleranco H7.

Opomba:

  • Posebne velikosti (širine utora) so dobavljive po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

Od širine utora 16 mm sta obvezno potrebna dva prehoda. Prvi prehod je treba izvesti s približno polovično širino utora (npr. 10 mm pri širini utora 18 mm). Za prvi prehod se priporoča uporaba utornega rezalnega vložka brez posnetega roba (290370290379), saj so možne večje globine utora.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico