Držalo za pehanje utorov, standardno ⌀ DS 32 mm 6 mm

Št. art.: 290358 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za utore od širine m (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala 32 mm
    z notranjim hlajenjem da
    Za utore s širino m 6 mm; 8 mm
    Uporabna dolžina L1 56 mm
    ⌀ nosilca rezil D1 16 mm
    Srednji premik L3 9 mm
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 17,49 mm; 17,85 mm
    Vijak 290399 2
    Dolžina držala Ls 100 mm
    Držalo kombinirano držalo
    Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 290358 6
    EAN/GTIN 4045197881205
    Številka proizvajalca 290358 6

    Opis

    Pazi:

    Minimalni ⌀ predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni ⌀ predvrtanja 38,22 mm.)

    Opomba:

    • Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.
    • Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391290393 za natančno nastavitev Y-koordinate.
    • Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico