Držalo za pehanje utorov za aparate za pehanje utorov Držalo WTO 3 mm

Št. art.: 290352 3
Popust
158,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za utore od širine m (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 16 mm
z notranjim hlajenjem ne
Za utore s širino m 3 mm
Uporabna dolžina L1 28 mm
⌀ nosilca rezil D1 7,8 mm
Srednji premik L3 4,2 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 8,36 mm
Vijak 290399 1
Dolžina držala Ls 6 mm
Držalo WTO
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290352 3
EAN/GTIN 4062406099565
Številka proizvajalca 290352 3

Opis

Pazi:

Minimalni ⌀ predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni ⌀ predvrtanja 38,22 mm.)

Opomba:

  • Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.
  • Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391290393 za natančno nastavitev Y-koordinate.
  • Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.