{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala | 32 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Za 6-kotnik | 28 mm - 37 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 89 mm | |
⌀ nosilca rezil D1 | 25 mm | |
Srednji premik L3 | 14 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 26,5 mm | |
Vijak | 290399 3 | |
Dolžina držala Ls | 100 mm | |
Držalo | kombinirano držalo | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 290344 28 | |
EAN/GTIN | 4045197965684 | |
Številka proizvajalca | 290344 28 |