Kolesce za rebričenje PM 15X4/0,5 mm

Št. art.: 290281 15X4/0,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba nastavka za rebričenje BR 30°
za standard DIN 82
Rezalni material PM
⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 8 mm
Vrsta izdelka Rebrasto kolesce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290281 15X4/0,5
EAN/GTIN 4030741161285
Številka proizvajalca 41007309

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
160
Al (kratki odrezki)
N
110
Jeklo < 500 N/mm
P
110
Jeklo < 750 N/mm
P
85
Jeklo < 900 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Odporna proti obrabi, izvedba iz prašno metalurškega jekla (PM).

Opomba:

  • Velikost 21,5 × 5 × 8 je primerna za orodja Quick.
  • Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico