Kolesce za rebričenje PM 25X6/0,6 mm

Št. art.: 290271 25X6/0,6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Izvedba nastavka za rebričenje BR 15°
    za standard DIN 82
    Rezalni material PM
    ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 8 mm
    Vrsta izdelka Rebrasto kolesce

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 290271 25X6/0,6
    EAN/GTIN 4030741218347
    Številka proizvajalca 41010496

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    160
    Al (kratki odrezki)
    N
    110
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    110
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    85
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    CuZn
    N
    120
    Olje
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     

    Opis

    Izvedba:

    Odporna proti obrabi, izvedba iz prašno metalurškega jekla (PM).

    Opomba:

    • Velikost 21,5 × 5 × 8 je primerna za orodja Quick.
    • Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico