Orodje za rebričenje z odvzemanjem ECO univerzalno 25 mm

Št. art.: 290242 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer rezanja: leva in desna
  • za rebrast profil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer rezanja leva in desna
za rebrast profil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
za ⌀ rebrastega kolesca d1 25 mm
za širino rebrastega kolesca b 6 mm
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 8 mm
Delovno območje 10 mm - 250 mm
Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak 299920 9
Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290242 25
EAN/GTIN 4030741949456
Številka proizvajalca 31000014

Opis

Izvedba:

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.
Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica. Nastavitev ⌀ za izdelavo s skalo za nastavljanje.