Orodje za rebričenje z odvzemanjem ECO desno 16 mm

Št. art.: 290239 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • za rebrast profil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za rebrast profil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
za ⌀ rebrastega kolesca d1 15 mm
za širino rebrastega kolesca b 4 mm
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 8 mm
Delovno območje 3 mm - 50 mm
Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak 299920 8
Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290239 16
EAN/GTIN 4030741949357
Številka proizvajalca 31000012

Opis

Izvedba:

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.