{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za rebrast profil | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Širina držala | 16 mm | |
Višina držala | 16 mm | |
za ⌀ rebrastega kolesca d1 | 15 mm | |
za širino rebrastega kolesca b | 4 mm | |
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 | 8 mm | |
Delovno območje | 3 mm - 50 mm | |
Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak | 299920 4 | |
Vrsta izdelka | Orodja za rebričenje |
Številka izdelka | 290238 16 | |
Številka proizvajalca | 31000681 |