{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za rebrast profil | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
za ⌀ rebrastega kolesca d1 | 25 mm | |
za širino rebrastega kolesca b | 6 mm | |
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 | 8 mm | |
Delovno območje | 10 mm - 300 mm | |
Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak | 299920 7 | |
Vrsta izdelka | Orodja za rebričenje |
Številka izdelka | 290231 16X | |
EAN/GTIN | 4030741941566 | |
Številka proizvajalca | 31000009 |