Orodje za rebričenje z odvzemanjem univerzalno 12 mm

Št. art.: 290200 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer rezanja: leva in desna
  • za rebrast profil: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer rezanja leva in desna
za rebrast profil RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Širina držala 12 mm
Višina držala 12 mm
za ⌀ rebrastega kolesca d1 15 mm
za širino rebrastega kolesca b 4 mm
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 8 mm
Delovno območje 3 mm - 50 mm
Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak 299920 5
Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290200 12
EAN/GTIN 4030741663710
Številka proizvajalca 31002740

Opis

Izvedba:

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.
Tekalna puša iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.
Hitro nastavljanje orodja s pomočjo nastavitvenega vretena.
Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.