Kolesce za rebričenje PM 15X4/0,5 mm

Št. art.: 290196 15X4/0,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delitev zob 0,5
Izvedba nastavka za rebričenje GE 30°
za standard DIN 82
Rezalni material PM
⌀ rebrastega kolesca d1 15 mm
Širino rebrastega kolesca b 4 mm
⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 4 mm
Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290196 15X4/0,5
EAN/GTIN 4030741310935
Številka proizvajalca 41015267

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
35
Jeklo < 500 N/mm
P
60
Jeklo < 750 N/mm
P
45
Jeklo < 900 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Odporno proti obrabi iz prašno barvane kovine (PM).

Opomba:

Druge velikosti in profili so dobavljivi na zahtevo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico