Kolesce za rebričenje PM 20X8/0,5 mm

Št. art.: 290186 20X8/0,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Delitev zob 0,5
    Izvedba nastavka za rebričenje BL 45°
    za standard DIN 82
    Rezalni material PM
    ⌀ rebrastega kolesca d1 20 mm
    Širino rebrastega kolesca b 8 mm
    ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 6 mm
    Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 290186 20X8/0,5
    EAN/GTIN 4030741294808
    Številka proizvajalca 41014351

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    70
    Al (kratki odrezki)
    N
    35
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    60
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    45
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    CuZn
    N
    65
    Olje
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     

    Opis

    Izvedba:

    Odporno proti obrabi iz prašno barvane kovine (PM).

    Opomba:

    Druge velikosti in profili so dobavljivi na zahtevo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico