Kvadratna datoteka 20x150 mm 88A100G7AV217

Št. art.: 290183
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusne pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 290183
    EAN/GTIN 9003172901831
    Številka proizvajalca 290183
    L-število L50140 2536

    Opis

    Opis:

    Kvadratna datoteka se uporablja predvsem za učinkovito obdelavo orodij v lesni in strojni industriji. Silikonske karbidne datoteke se večinoma uporabljajo za orodja s karbidno ali karbidno konico in imajo sivo-zeleno barvo. Oranžna se uporablja predvsem za vse vrste jekel in nerjavečega jekla. Zaradi različnih velikosti zrnja lahko orodje izberete posamezno za uporabo.

    Lastnosti:

    • Oblika: 9011 KVADRATNA DATOTEKA
    • Specifikacija: SD44A 100 GG7P VK3 F..
    • dimenzija (Š x G): 20 x 150 mm
    • Premer: 20 mm
    • Debelina: 150 mm
    • Velikost zrnja: 100
    • Vs/max: 35 m/s.

    Prednosti:

    • Individualna vloga
    • Najboljši rezultati
    • Širok razpon

    Uporaba:

    • Za obdelovalna orodja iz jekla, nerjavnega jekla in karbida v lesni in strojni industriji
    • Sivo-zelena barva: Za orodja s karbidno ali karbidno konico Oranžna obarvanost: Predvsem za vse vrste jekla in nerjavnega jekla

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico