{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Delitev zob | 1 | |
Izvedba nastavka za rebričenje | BR 30° | |
za standard | DIN 82 | |
Rezalni material | PM | |
⌀ rebrastega kolesca d1 | 15 mm | |
Širino rebrastega kolesca b | 6 mm | |
⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 | 4 mm | |
Vrsta izdelka | Orodja za rebričenje |
Številka izdelka | 290181 15X6/1,0 | |
EAN/GTIN | 4030741284403 | |
Številka proizvajalca | 41013882 |