{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Delitev zob | 1 | |
Izvedba nastavka za rebričenje | AA | |
⌀ rebrastega kolesca d1 | 20 mm | |
Širino rebrastega kolesca b | 8 mm | |
⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 | 6 mm | |
Ugrez rebrastega kolesca ⌀ d3 | 13 mm | |
Vrsta izdelka | Orodja za rebričenje |
Številka izdelka | 290150 20X8/1,0 | |
EAN/GTIN | 4030741186394 | |
Številka proizvajalca | 41009204 |