Merilo z merilnikom, končni pokrovček z ušescem, izvedba ISO z enim obratom, IP64, ležaj z dragulji, zaščiten pred udarci, 0,08 mm, 0,001 mm

Št. art.: 2900A-70
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
    Številka izdelka 2900A-70
    EAN/GTIN 4946368842547
    Številka proizvajalca 2900A-70

    Opis

    Opis:

    Stopnjevanje 0,001 mm. To je kazalnik z enim obratom, ki vam ponuja naslednje prednosti: Blokirni vijak in vzvod za pomik (po izbiri) je mogoče namestiti na desno ali levo stran. Zlahka jih namestite in odstranite brez orodja. Zasnova brez lukenj, varen oprijem med zunanjim obročem in steklom ter uporaba tesnilnega obroča preprečujejo vdor tekočin. Merilniki z enim vrtenjem roke izključujejo napake pri odčitavanju, ki se pojavljajo pri merilih z neprekinjenim vrtenjem roke.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 0,08 mm (hod bata: 4 mm)
    Diplomiranje: 0,001
    Ponovljivost: 0,5 µm
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico