Orodje za rebričenje univerzalno 20 mm

Št. art.: 290098 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • za rebrast profil: RAA 2×AA

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za rebrast profil RAA 2×AA
Širina držala 20 mm
Višina držala 20 mm
za ⌀ rebrastega kolesca d1 20 mm
za širino rebrastega kolesca b 8 mm
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 6 mm
za ugrez rebrastega kolesca ⌀ d3 13 mm
Delovno območje 3,5 mm - 65 mm
Zatič s prstanom 299925 2
Podložka 299927 2
Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290098 20
EAN/GTIN 4030741458736
Številka proizvajalca 31002128

Opis

Izvedba:

Možnost razširitve delovnega območja z obračanjem nosilcev rebrastih kolesc.
Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.
Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.
Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.
  • Minimalni pritisk manjša obremenitev za obdelovanca in stroj.
  • Sinhronizirano vreteno za enostavno nastavitev nosilcev rebrastih kolesc in višine konic.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli