{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Smer rezanja | leva in desna | |
za rebrast profil | RAA 2×AA | |
Širina držala | 16 mm | |
Višina držala | 16 mm | |
za ⌀ rebrastega kolesca d1 | 15 mm | |
za širino rebrastega kolesca b | 6 mm | |
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 | 6 mm | |
za ugrez rebrastega kolesca ⌀ d3 | 11 mm | |
Delovno območje | 3 mm - 40 mm | |
Zatič s prstanom | 299925 1 | |
Podložka | 299927 1 | |
Vrsta izdelka | Orodja za rebričenje |
Številka izdelka | 290090 16 | |
EAN/GTIN | 4030741325106 | |
Številka proizvajalca | 31000751 |