Garnitura orodij za rebričenje ECO, Tip: 16

Št. art.: 290050 16
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Smer rezanja: leva in desna
  • za rebrast profil: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBR 1×BL; RGE45° BL/BR45°

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer rezanja leva in desna
za rebrast profil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBR 1×BL; RGE45° BL/BR45°
Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290050 16
EAN/GTIN 4030741881213
Številka proizvajalca 31013473
Manufacturer Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Vsebina:

po 1 orodje za rebričenje z odvzemanjem Eco art. 290036 in art. 290041: Vel. 16X
3 rebrasta kolesca art. 290161: Vel. 20 × 8/0,8
2 rebrasta kolesca art. 290161: Vel. 20 × 8/1,0
po 1 rebrasto kolesce art. 290176 in art. 290181: Vel. 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,2
2 kosa, tekalna os art. 299911: Vel. 3
1 kos, tekalna os art. 299911: Vel. 7

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico