Orodje za rebričenje ECO univerzalno 20 mm

Št. art.: 290041 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer rezanja: leva in desna
  • za rebrast profil: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBR 1×BL; RGE45° BL/BR45°

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Smer rezanja leva in desna
    za rebrast profil RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBR 1×BL; RGE45° BL/BR45°
    Širina držala 20 mm
    Višina držala 20 mm
    za ⌀ rebrastega kolesca d1 20 mm
    za širino rebrastega kolesca b 8 mm
    za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 6 mm
    Delovno območje 10 mm - 110 mm
    Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 290041 20
    EAN/GTIN 4030741707025
    Številka proizvajalca 31002835

    Opis

    Izvedba:

    Konvencionalna uporaba.
    univerzalna uporaba kot leva in desna različica.

    Opomba:

    Višino konic je treba nastaviti.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico