{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Smer rezanja | leva in desna | |
za rebrast profil | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
Širina držala | 25 mm | |
Višina držala | 25 mm | |
za ⌀ rebrastega kolesca d1 | 20 mm; 25 mm | |
za širino rebrastega kolesca b | 8 mm | |
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 | 6 mm | |
Delovno območje | 3,5 mm - 65 mm | |
Vrsta izdelka | Orodja za rebričenje |
Številka izdelka | 290020 25 | |
EAN/GTIN | 4030741471650 | |
Številka proizvajalca | 31002176 |